![BEG - Détecteur de présence Casambi montage en apparent en grande hauteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/319/93472.jpg?ts=1710900261966)
BEG - Détecteur de présence Casambi montage en apparent en grande hauteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de portée max. - 30 m
modèle - détecteur de présence
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
durée de marche min. - 1 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529934720
Réf. Sonepar
00319000013
Réf. Fournisseur
93472
Réf. Commerciale
BEG
longueur de portée max.
30 m
modèle
détecteur de présence
durée de marche max.
60 min
angle de détection horizontal
360...360 °
durée de marche min.
1 s
tension nominale
230 V
mode de pose
saillie
couleur
blanc
largeur
101 mm
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Oui
hauteur
76 mm
profondeur
100 mm
type de connexion
borne automatique
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
fréquence
50...50 Hz
commutateur de pontage
Non
température
-5...45 °C
matériau
plastique
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
1...4000 lx
adapté à une charge C
Non
champ de détection de diamètre au sol
30 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
courant de veille
4 mA
arrêt forcé
Oui
angle de balayage
360 °
indice de protection (IP)
IP54
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
Détecteur de présence CASAMBI. Tension: 230 V AC +10% 50 Hz dimensions: 101x76mm, Puissance interne: env. 0,4W angle de détection: horizontal 360° 440m²/14m Ht de montage