![BEG - Cadre blanc pour PD2-M-2C-FP cadre pour PD2-M-FP RAL9010](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/319/92240.jpg?ts=1710900178595)
BEG - Cadre blanc pour PD2-M-2C-FP cadre pour PD2-M-FP RAL9010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529922406
Réf. Sonepar
00319992240
Réf. Fournisseur
92240
Réf. Commerciale
BEG
couleur
blanc
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Cadre blanc de PD2-M-2C-FP cadre pour PD2-M-FP RAL9010 cadre blanc de PD2-M-2C-FP cadre pour PD2-M-FP RAL9010
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence particulièrement étudié pour salles de classe et salles de formationDeux canaux pour la commutation de l'éclairage, dont un contact sec. Dérogation par boutons-poussoirs.Un contact libre de potentiel pour l'éclairage du tableau ou auxiliairesUne zone de détection communeDeux capteurs de lumière indépendants, orientablesCommutation manuelle possible par deux ou trois boutons-poussoirsVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionRelais avec précontact en tungsène, optimisé pour charges LEDDomaines d'application :bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms