![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/319/93067.jpg?ts=1710900256995)
BEG - Adaptateur BLE-IR adaptateur pour Smartphones
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007529930678
Réf. Sonepar
00319993067
Réf. Fournisseur
93067
Réf. Commerciale
BEG
couleur
noir
type d'accessoire/pièce détachée
émetteur manuel pour détecteur de mouvement
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Adaptateur BLE-IR adaptateur pour Smartphones pour commander tous les détecteurs, luminaires et interrupteurs crépusculaires B.E.G. télécommandables dimensions: 40 x 55 x 103 mm fréquence: 2,4 GHz ISM-Band, GFSK 0,2 dBm + 5,3 dBi = 5,5 dBm
Les Atouts de l'article:
Adaptateur BLE-IR pour Smartphones, pour commander tous détecteurs, luminaires et interrupteurs crépusculaires B.E.G.télécommandables (infrarouge)Application B.E.G. gratuite offrant une navigation conviviale pour installation sur le Smartphone disponible dans le Store respectifL'Appli utilise la technologie BluetoothL'adaptateur IR fabriqué par B.E.G. est un smartphone compatible sont nécessaires pour utiliser l'application.Charger l'adaptateur via câble Micro-USB