![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8138/6346a9371e757126846933_135014.jpg?ts=1715720560189)
Be-Led - VISUAL DOWNLIGHT-25W-3CCT-IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
puissance du système - 25 W
flux lumineux utile - 2700 lm
hauteur/profondeur d'encastrement - 110 mm
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302557172
Réf. Sonepar
08138255717
Réf. Fournisseur
BL02255411
Réf. Commerciale
Be-Led
indice de protection (IP)
IP54
puissance du système
25 W
flux lumineux utile
2700 lm
hauteur/profondeur d'encastrement
110 mm
source lumineuse fournie
Oui
classe de protection
III
couleur du boîtier/corps
blanc
hauteur/profondeur
107 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
Downlight led à faible éblouissement, 3CCT et IP54.