![Be-Led - TF145-SKYLED-150W-IP65-90°-5000K-0/10V-BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8138/615eea5da203c650001163.jpg?ts=1715720545451)
Be-Led - TF145-SKYLED-150W-IP65-90°-5000K-0/10V-BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 5000...5000 K
puissance du système - 150 W
flux lumineux utile - 21000 lm
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302551408
Réf. Sonepar
08138255140
Réf. Fournisseur
BL111506506
Réf. Commerciale
Be-Led
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
5000...5000 K
puissance du système
150 W
flux lumineux utile
21000 lm
source lumineuse fournie
Oui
classe de protection
I
largeur
171 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
longueur
1160 mm
hauteur/profondeur
65 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Armature led industrielle 140lm/Watt - éligible CEE, distribution linéaire lumineuse optimisée pour les allées entre racks ou ateliers de fabrication ou d'assemblage.