![Be-Led - NEODE PROJ GU10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8138/6189216e715cd569035051.jpg?ts=1715720566009)
Be-Led - NEODE PROJ GU10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Non
classe de protection - I
douille - GU10
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760133354025
Réf. Sonepar
08138335402
Réf. Fournisseur
TR18355402
Réf. Commerciale
Be-Led
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Non
classe de protection
I
douille
GU10
couleur du boîtier/corps
gris
hauteur/profondeur
135 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Projecteur extérieur livré avec piquet. Ensemble en acier inoxydable 316L.