![Baumer - UNDK 30P1712-S14](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/149/10232772.jpg?ts=1704845814518)
Baumer - UNDK 30P1712-S14
![BAUMER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00149.gif?ts=1646344049217&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la sortie de commutation - PNP
tension d’alimentation - 12...30 V
largeur du capteur - 30 mm
hauteur du capteur - 67 mm
longueur du capteur - 31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149232772
Réf. Fournisseur
10232772
Réf. Commerciale
Baumer
finition de la sortie de commutation
PNP
tension d’alimentation
12...30 V
largeur du capteur
30 mm
hauteur du capteur
67 mm
longueur du capteur
31 mm
courant de sortie max.
200 mA
matériau du boîtier/corps
plastique
UNDK 30P1712-S14