![Baumer - U 300.010A01A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/149/635950_U_300_010A01A.jpg?ts=1704845780064)
Baumer - U 300.010A01A
![BAUMER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00149.gif?ts=1646344049217&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
nombre de chiffres - 6
fréquence de tension d'entrée - 0 Hz
avec fonction de réinitialisation - Oui
largeur - 69 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149055015
Réf. Fournisseur
10161384
Réf. Commerciale
Baumer
modèle
montage en saillie
nombre de chiffres
6
fréquence de tension d'entrée
0 Hz
avec fonction de réinitialisation
Oui
largeur
69 mm
hauteur
48 mm
type de tension
autre
adapté à un montage sur rail
Non
système de mesure
analogique
U 300.010A01A