![Baumer - ISI30.013AA01](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/149/635950_ISI30_013AA01.jpg?ts=1704845729553)
Baumer - ISI30.013AA01
![BAUMER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00149.gif?ts=1646344049217&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 8
fréquence de tension d'entrée - 50 Hz
avec fonction de réinitialisation - Oui
largeur - 48 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00149054391
Réf. Fournisseur
10153638
Réf. Commerciale
Baumer
modèle
montage frontal
nombre de chiffres
8
fréquence de tension d'entrée
50 Hz
avec fonction de réinitialisation
Oui
largeur
48 mm
hauteur
24 mm
type de tension
DC
adapté à un montage sur rail
Non
système de mesure
numérique
ISI30.013AA01