![Baumer - B 160.100ACBB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/149/635950_b_160_100acbb.jpg?ts=1704845681280)
Baumer - B 160.100ACBB
![BAUMER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00149.gif?ts=1646344049217&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
modèle - analogique
type de tension - DC
tension d'entrée - 80...80 V
plage de comptage - 1e+006 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149141003
Réf. Fournisseur
10141003
Réf. Commerciale
Baumer
mode de pose
montage frontal
modèle
analogique
type de tension
DC
tension d'entrée
80...80 V
plage de comptage
1e+006 h
indice de protection (IP)
IP65
nombre de chiffres
7
précision par jour
1 s
fréquence de tension d'entrée
0...0 Hz
indicateur de fonctionnement
Non
fonction réinitialisation
sans
profondeur d'encastrement
38 mm
hauteur
48 mm
largeur
48 mm
B 160.100ACBB