Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 3PC

Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 3PC

BALS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - fusible D0

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • finition militaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043020638

Réf. Sonepar

00145051729

Réf. Fournisseur

51729

Réf. Commerciale

Bals

protection

fusible D0

disjoncteur différentiel

sans

manipulation

montage mural

indice de protection (IP)

IP44

finition militaire

Non

prise CEE - 16 A

sans

prise CEE - 32 A

sans

prise CEE - 63 A

1x63A5p400V

prise CEE - 125A

sans

autres montages et/ou emplacements vides

0

possibilité d'alimentation/de raccordement

2 câbles (ligne annulaire/à boucler)

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

gris

nombre de prises avec contact de terre

5

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x63A-30mA + 1PC 2P+T 10-16A 230V NF + 1PC 2P+T 16A 230V + 1PC 3P+N+T 32A 400V