![Bals - Coffret d'etage triphase +N 63A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/145/510802.jpg?ts=1704845117846)
Bals - Coffret d'etage triphase +N 63A
![BALS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00145.gif?ts=1646344049317&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné de l'interrupteur général - 63 A
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760043022021
Réf. Sonepar
00145302202
Réf. Fournisseur
510802
Réf. Commerciale
Bals
courant assigné de l'interrupteur général
63 A
groupe de cuisinières
triphasé
Coffret de chantier - ID 4x63A 30mA + AU + 6PC NF + 1PC 32A 3P+N+T +1PC 16A 3P+N+T
SchémaPDF