![Bals - Coffret d'etage triphase +N 25A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/145/510226.jpg?ts=1704845403362)
Bals - Coffret d'etage triphase +N 25A
![BALS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00145.gif?ts=1646344049317&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760043020270
Réf. Sonepar
00145510226
Réf. Fournisseur
510226
Réf. Commerciale
Bals
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x25A 30mA en tête 1 Arrêt d’urgence sur bobine MX 1 PC 3P+T 16A 400V - NF EN 60309-1 et 2 – 1 Disjoncteur 3P 16A C 4 PC 2P+T 10-16A 230V NF USE - NF C 61314 – 2 DPN 16A C