Bals - Coffret d'etage caoutchouc triphase +N 32A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760043021239
Réf. Sonepar
00145513339
Réf. Fournisseur
513339
Réf. Commerciale
Bals
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
Coffret de chantier caoutchouc - Disj Diff 4P 32A 30mA + AU + 2PC 3P+T 16A + 3PC NF + 1 Socle de connecteur 3P+N+T 32A 400V CEI
SchémaPDF