![Bals - Coffret d'etage caoutchouc triphase +N 32A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/145/513338.jpg?ts=1704845483499)
Bals - Coffret d'etage caoutchouc triphase +N 32A
![BALS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00145.gif?ts=1646344049317&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - commutateur LS
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
finition militaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760043021222
Réf. Sonepar
00145513338
Réf. Fournisseur
513338
Réf. Commerciale
Bals
protection
commutateur LS
disjoncteur différentiel
FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation
montage mural
indice de protection (IP)
IP44
finition militaire
Non
prise CEE - 16 A
1x16A5p400V
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
autres montages et/ou emplacements vides
0
possibilité d'alimentation/de raccordement
2 câbles (ligne annulaire/à boucler)
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
nombre de prises avec contact de terre
2
Coffret de chantier caoutchouc - Disj Diff 4P 32A 30mA + AU + 2PC 3P+T 32A + 4PC NF + 1 Socle de connecteur 3P+N+T 32A 400V CEI