BAILLINDUSTRIE - Plénum en acier isolé avec piquages latéraux de 600x400 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à angle droit
application - air d'arrivée/
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760217200859
Réf. Sonepar
05094000197
Réf. Fournisseur
PLACI/LAT/ISO 600X400
Réf. Commerciale
BAILLINDUSTRIE
modèle
à angle droit
application
air d'arrivée/
Plénum en acier galvanisé isolé extra-plat pour diffuseur ou grille de soufflage ou de reprise d'air, de 600x400 mm - 2 piquages latéraux oblongs de diamètre 200 mm + 1 x diamètre 250 mm (hauteur 200 mm)