![Bailey - VIC IR Chauffage industriel R7s 240V 400W Gainée Clair 2500K Halogène 20x220mm R](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/60800007795.jpg?ts=1705364387028)
Bailey - VIC IR Chauffage industriel R7s 240V 400W Gainée Clair 2500K Halogène 20x220mm R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 400 W
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
tension de lampe - 240...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures - 400 kWh
dimmable/gradable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681459386
Réf. Sonepar
03637145938
Réf. Fournisseur
145938
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
400 W
durée de vie nominale moyenne
5000 h
tension de lampe
240...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
400 kWh
dimmable/gradable
Non
longueur totale
220 mm
diamètre de la source lumineuse
20 mm
VIC IR Chauffage industriel R7s 240V 400W Gainée Clair 2500K Halogène 20x220mm Restauration Lampe Infrarouge
Les Atouts de l'article:
La lampe est équipée d'un manchon en verre de quartz pour plus de sécurité. Elles sont idéales pour la restauration.