![Bailey - VEN Ceramic Master-PLUS CM-PLUS ED 150W/U/UVS/942 E27 145W 4200K Clair IRC90](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/VEN00385.jpg?ts=1714079012482)
Bailey - VEN Ceramic Master-PLUS CM-PLUS ED 150W/U/UVS/942 E27 145W 4200K Clair IRC90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
puissance de la source lumineuse - 145 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 13500 lm
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055788103882
Réf. Sonepar
03637134426
Réf. Fournisseur
VEN00385
Réf. Commerciale
Bailey
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
puissance de la source lumineuse
145 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
13500 lm
température de couleur
4200 K
longueur totale
141 mm
couleur
blanc
modèle
clair
diamètre
54 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
protection contre les UV
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
ellipsoïde
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
quartz
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
942
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
durée de vie nominale moyenne
18000 h
tension de lampe
96...96 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
145 kWh
désignation de la lampe
autre
VEN Ceramic Master-PLUS CM-PLUS ED 150W/U/UVS/942 E27 145W 4200K Clair IRC90-100 54x141mm Lampe iodures métallique
Les Atouts de l'article:
Les lampes Ceramic Master Plus de Venture Lighting utilisent la dernière construction de tube à arc coulé pour une excellente uniformité, efficacité et longévité des couleurs. L'indice de rendu des couleurs jusqu'à 90+ rend CM-Plus parfait pour les magasins, les musées et les espaces publics. Caractéristiques: Compatible avec les équipements de contrôle magnétique et électronique, Durée de vie plus longue que les tubes à arc en quartz traditionnels. Peut être utilisé dans n'importe quelle position de brûlure sans perte de lumière.