![Bailey - TUN Lampe CMH MR16 Precise Réflecteur GX10 20W 830 3000K 25° Clair iodures metal](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/60500426311.jpg?ts=1704849421079)
Bailey - TUN Lampe CMH MR16 Precise Réflecteur GX10 20W 830 3000K 25° Clair iodures metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20 W
Culot - GX10
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 25 °
longueur totale - 54.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5994100017196
Réf. Sonepar
03637001719
Réf. Fournisseur
143425
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
20 W
Culot
GX10
température de couleur
3000 K
angle de rayonnement
25 °
longueur totale
54.5 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
51 mm
classe d’efficience énergétique
G
adapté à un ballast électronique
Oui
efficacité lumineuse de la lampe
42.45 lm/W
protection contre les UV
Oui
type de réflecteur
verre revêtu d'aluminium
intensité lumineuse
2900 cd
position de brûlage
au choix
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
céramique
luminaire fermé requis
Non
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
tension de lampe
95...95 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
désignation de la lampe
MR16
TUN CMH MR16 Precise Réflecteur GX10 20W 830 3000K 25D Clair 51x54.5mm Lampe iodures métallique avec réflecteur
Les Atouts de l'article:
Les lampes CMH ConstantColor ™ combinent la technologie HPS (pour la stabilité, l'efficacité et l'uniformité) et la technologie aux halogénures métalliques (pour une lumière de qualité blanc brillant) afin de produire des sources lumineuses hautement efficaces avec un bon rendu des couleurs et des performances chromatiques constantes tout au long de leur vie. Ceci est réalisé en utilisant l'arc en céramique de la lampe Lucalox ™, minimisant les changements chimiques dans la lampe au cours de sa durée de vie.