Bailey - TUN CP89 FRM GY9.5 230-240V 650W Clair 3200K 25x88mm Lampe spéciale studio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 650 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 16250 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5994100021230
Réf. Sonepar
03637002123
Réf. Fournisseur
144546
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
650 W
Culot
GY9,5
flux lumineux de la source
16250 lm
température de couleur
3200 K
tension de lampe
230...240 V
longueur totale
88 mm
diamètre
25 mm
ANSI
autre
position de brûlage
autre
forme d'hélice
autre
technologie
autre
Cool Beam
Non
TUN CP89 FRM GY9.5 230-240V 650W Clair 3200K 25x88mm Lampe spéciale studio projection et photo
Les Atouts de l'article:
Lampes Quartzline® conçues pour des performances optimales dans la série actuelle de précision de luminaires de scène, de studio et d'architecture. Culot répond aux besoins des FEO - Protection étanche chromée jusqu'à 500 ° C.