![Bailey - TUN CMH-TC Mini G8.5 70W 942 4200K Clair IRC90-100 14.5x85mm Lampe iodures métal](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/60100419285.jpg?ts=1714079116460)
Bailey - TUN CMH-TC Mini G8.5 70W 942 4200K Clair IRC90-100 14.5x85mm Lampe iodures métal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - G8,5
flux lumineux de la source - 6200 lm
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5994100015956
Réf. Sonepar
03637001595
Réf. Fournisseur
144460
Réf. Commerciale
Bailey
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
G8,5
flux lumineux de la source
6200 lm
température de couleur
4200 K
longueur totale
85 mm
couleur
blanc
modèle
clair
diamètre
14.5 mm
classe d’efficience énergétique
G
efficacité lumineuse de la lampe
88 lm/W
protection contre les UV
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
céramique
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
942
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
durée de vie nominale moyenne
18000 h
tension de lampe
90...90 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
70 kWh
désignation de la lampe
autre
TUN CMH-TC Mini G8.5 70W 942 4200K Clair IRC90-100 14.5x85mm Lampe iodures métallique compact
Les Atouts de l'article:
Les lampes CMH à faible puissance de Tungsram ont ouvert de nouvelles possibilités pour la conception d'éclairage, combinant la puissance et la qualité de la lumière de lampes beaucoup plus grandes et moins efficaces. Il est maintenant possible de réaliser une conception d'éclairage qui n'était pas possible auparavant avec des technologies inférieures. La nouvelle plate-forme technologique ConstantColor ™ CMH Precise ™ de Tungsram a été développée avec une attention particulière pour les applications de vente au détail. La technologie Tungsram Precise ™ offre une excellente qualité d'éclairage globale, un excellent maintien de la lumière, une efficacité améliorée, tout en conservant une longue durée de vie et une fiabilité. Ces propriétés sont la raison pour laquelle Tungsram est le leader de la technologie des halogénures métalliques céramiques.