Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Bailey - TUN Biax 2D GR10q 4-pin 16W 835 3500K Blanc 138x142mm Lampe fluorescente compact

Bailey - TUN Biax 2D GR10q 4-pin 16W 835 3500K Blanc 138x142mm Lampe fluorescente compact

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 16 W

  • Culot - GR10q

  • flux lumineux de la source - 1100 lm

  • température de couleur - 3500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100011729

Réf. Sonepar

03637001172

Réf. Fournisseur

144095

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

16 W

Culot

GR10q

flux lumineux de la source

1100 lm

température de couleur

3500 K

durée de vie nominale moyenne

12000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

16 kWh

désignation de la lampe

autre

couleur

blanc

longueur totale

142 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

138 mm

classe d’efficience énergétique

G

starter intégré

Non

adapté à un ballast électronique

Non

technologie amalgame

Non

couleur de la lumière

835

nombre de tubes de lampe

1

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

application spéciale

autre

TUN Biax 2D GR10q 4-pin 16W 835 3500K Blanc 138x142mm Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

Les Atouts de l'article:

Les lampes fluocompactes Biax 2D sont disponibles depuis de nombreuses années. Ces lampes remplacent directement les luminaires 2Dxistants avec une durée de vie de 15 000 heures. Excellent rendu des couleurs - IRC Ra 82. Compatible avec les ballasts et douilles existants.