![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/FT018830-01.jpg?ts=1704849619049)
Bailey - SYL TL T8 G13 26X450mm 25W Gainé BL368 Actinique Lampe UltraViolet (UV)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - G13
tension de lampe - 230...240 V
source lumineuse - lampe fluorescente
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288016511
Réf. Sonepar
03637801651
Réf. Fournisseur
60600340426
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
25 W
Culot
G13
tension de lampe
230...240 V
source lumineuse
lampe fluorescente
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
0 kWh
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Non
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
teneur en mercure
2.8 mg
dimmable/gradable
Non
longueur totale
450 mm
diamètre
26 mm
starter intégré
Non
lampe à lumière noire
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
torche
appareil d'allumage externe requis
Non
ballast externe requis
Non
SYL Tube Ultraviolet spécial TL T8 G13 26X450mm 25W Gainé BL368 Actinique pour pièges à insectes
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Actinique émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes, durcissement des ongles, machines d'impression diazo, photopolymérisation, traitement chimique, détection de minéraux et diverses autres applications techniques.