![Bailey - SYL SHP-TS GROLUX 400W 120V 2050K Clair E40 Lampe à décharge horticulture](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/60200108554.jpg?ts=1714079031063)
Bailey - SYL SHP-TS GROLUX 400W 120V 2050K Clair E40 Lampe à décharge horticulture
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
puissance de la source lumineuse - 400 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 58000 lm
température de couleur - 2050 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288208077
Réf. Sonepar
03637820807
Réf. Fournisseur
60200308581
Réf. Commerciale
Bailey
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
puissance de la source lumineuse
400 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
58000 lm
température de couleur
2050 K
longueur totale
292 mm
modèle
clair
diamètre
48 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
137 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Oui
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
durée de vie nominale moyenne
26000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
468 kWh
désignation de la lampe
autre
SYL SHP-TS GROLUX 400W 120V 2050K Clair E40 Lampe sodium haute pression pour croissance des plantes / floraison
Les Atouts de l'article:
Le spectre lumineux GroLux maximise le flux de lumière rouge essentiel à la croissance des plantes.