![Bailey - SYL LYNX-S CFL G23 33x168mm 9W 600lm 2700K Lampe fluorescente compacte](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50600105036.jpg?ts=1714082984409)
Bailey - SYL LYNX-S CFL G23 33x168mm 9W 600lm 2700K Lampe fluorescente compacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 9 W
Culot - G23 (2 broches)
flux lumineux de la source - 600 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288258829
Réf. Sonepar
03637825882
Réf. Fournisseur
FTC09G23827/03
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
9 W
Culot
G23 (2 broches)
flux lumineux de la source
600 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
couleur
blanc
longueur totale
168 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
33 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Oui
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
827
nombre de tubes de lampe
1
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
SYL LYNX-S CFL G23 33x168mm 9W 600lm 2700K Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Les Atouts de l'article:
Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.