![Bailey - SYL LED Grolux E27 17W 400lm 125x166mm IP44 Lampe speciale horticulture](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/80100341680.jpg?ts=1714082971531)
Bailey - SYL LED Grolux E27 17W 400lm 125x166mm IP44 Lampe speciale horticulture
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 17...17 W
flux lumineux - 400...400 lm
Culot - E27
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288209661
Réf. Sonepar
03637820966
Réf. Fournisseur
80100341681
Réf. Commerciale
Bailey
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
17...17 W
flux lumineux
400...400 lm
Culot
E27
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
autre
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
avec télécommande
Non
diamètre
125 mm
efficacité lumineuse de la lampe
0 lm/W
longueur
166 mm
commande à distance possible
Non
indice de protection (IP)
IP44
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
autre
durée de vie nominale moyenne
25000 h
courant nominal
0...0 mA
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
0 kWh
compatible IFTTT
Non
SYL LED Grolux E27 17W 400lm 125x166mm IP44 Flowering