Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Bailey - SOX Lampe sodium basse pression 90W BY22d 1SL/12

Bailey - SOX Lampe sodium basse pression 90W BY22d 1SL/12

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 91 W

  • flux lumineux de la source - 13600 lm

  • température de couleur - 1800 K

  • efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W

  • durée de vie nominale moyenne - 18000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637017977

Réf. Fournisseur

60300114619

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

91 W

flux lumineux de la source

13600 lm

température de couleur

1800 K

efficacité lumineuse de la lampe

150 lm/W

durée de vie nominale moyenne

18000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

100 kWh

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

longueur totale

520 mm

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

diamètre

65 mm

classe d’efficience énergétique

A++

adapté à un ballast électronique

Non

SOX 90W BY22d 1SL/12 Lampe sodium basse pression pour éclairage public / routier / tunnels

Les Atouts de l'article:

Les Philips SOX sont des lampes au sodium basse pression avec un rendement lumineux très élevé.