![Bailey - SOX 180W BY22d 1SL/6 Lampe sodium basse pression](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/60300114619.jpg?ts=1704849609266)
Bailey - SOX 180W BY22d 1SL/6 Lampe sodium basse pression
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 185 W
flux lumineux de la source - 32000 lm
température de couleur - 1800 K
efficacité lumineuse de la lampe - 173 lm/W
durée de vie nominale moyenne - 18000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637017981
Réf. Fournisseur
60300121034
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
185 W
flux lumineux de la source
32000 lm
température de couleur
1800 K
efficacité lumineuse de la lampe
173 lm/W
durée de vie nominale moyenne
18000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
203 kWh
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
longueur totale
1108 mm
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
diamètre
65 mm
classe d’efficience énergétique
A++
adapté à un ballast électronique
Non
SOX 180W BY22d 1SL/6 Lampe sodium basse pression pour éclairage public / routier / tunnels
Les Atouts de l'article:
Les Philips SOX sont des lampes au sodium basse pression avec un rendement lumineux très élevé.