![Bailey - RAD Ralux G23 2-pin 7W/840 4000K 27x137mm PL Lampe fluorescente compacte à balla](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50600105036.jpg?ts=1705364388518)
Bailey - RAD Ralux G23 2-pin 7W/840 4000K 27x137mm PL Lampe fluorescente compacte à balla
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 7 W
Culot - G23 (2 broches)
flux lumineux de la source - 400 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008597167201
Réf. Sonepar
03637105005
Réf. Fournisseur
FTC07G23840/05
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
7 W
Culot
G23 (2 broches)
flux lumineux de la source
400 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
couleur
blanc
longueur totale
137 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
27 mm
classe d’efficience énergétique
B
starter intégré
Oui
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
RAD Ralux G23 2-pin 7W/840 4000K 27x137mm PL Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.