![Bailey - PHI Tube fluorescent TL-E G10q 22W 4000K 1300lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/FC022BL-03.jpg?ts=1714078992862)
Bailey - PHI Tube fluorescent TL-E G10q 22W 4000K 1300lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G10q
flux lumineux de la source - 1300 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 215.9 mm
puissance de la source lumineuse - 22 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637084050
Réf. Fournisseur
50200126782
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
G10q
flux lumineux de la source
1300 lm
température de couleur
4000 K
longueur
215.9 mm
puissance de la source lumineuse
22 W
application
général
couleur
blanc
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
840
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Diamètre de l'anneau
215.9 mm
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
13000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
24 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
angle de rayonnement
0 °
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
B
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
30.9 mm
efficacité lumineuse de la lampe
59 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
couronne
PHI Tube fluorescent circulaire TL-E G10q 22W 4000K 1300lm IRC80 - diamètre tube: 30.9mm - diamètre total anneau: 215.9mm
Les Atouts de l'article:
The Philips TL-E Circular Super 80 is suitable for use in a wide range of luminaires, both decorative and functional.