Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL5 HO G5 1449mm 80W 830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux de la source - 6550 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1449 mm
puissance de la source lumineuse - 80 W
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637071045
Réf. Fournisseur
FT080840T5/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
G5
flux lumineux de la source
6550 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1449 mm
puissance de la source lumineuse
80 W
application
général
couleur
blanc
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
840
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Diamètre de l'anneau
0 mm
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
30000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
88 kWh
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
angle de rayonnement
0 °
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
17 mm
efficacité lumineuse de la lampe
82 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
PHI MASTER TL5 HO G5 1449mm 80W 830 Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel
Les Atouts de l'article:
Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.