![Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL5 HE G5 1149mm 28W 840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/FT015BLK-03.jpg?ts=1714079005351)
Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL5 HE G5 1149mm 28W 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux de la source - 2675 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1149 mm
puissance de la source lumineuse - 28 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637063948
Réf. Fournisseur
FT028840T5/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
G5
flux lumineux de la source
2675 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1149 mm
puissance de la source lumineuse
28 W
application
général
couleur
blanc
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
840
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Diamètre de l'anneau
0 mm
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
24000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
31 kWh
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
angle de rayonnement
0 °
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
17 mm
efficacité lumineuse de la lampe
96 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
PHI MASTER TL5 HE G5 1149mm 28W 840 Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel
Les Atouts de l'article:
Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.