![Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL-D Super 80 G13 1500mm 58W 840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/FT018830-01.jpg?ts=1714078988915)
Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL-D Super 80 G13 1500mm 58W 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux de la source - 5240 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1500 mm
puissance de la source lumineuse - 58 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637063219
Réf. Fournisseur
FT058840/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
G13
flux lumineux de la source
5240 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1500 mm
puissance de la source lumineuse
58 W
application
général
couleur
blanc
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
840
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Diamètre de l'anneau
0 mm
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
15000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
68 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
angle de rayonnement
0 °
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
28 mm
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
PHI MASTER TL-D Super 80 G13 1500mm 58W 840 Tube fluorescent pour éclairage fonctionnel général
Les Atouts de l'article:
Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.