![Bailey - PHI MASTER PL-R Eco GR14q-1 4-pin 17W/840 4000K 41x122mm Lampe fluocompacte](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50600123940.jpg?ts=1714079017301)
Bailey - PHI MASTER PL-R Eco GR14q-1 4-pin 17W/840 4000K 41x122mm Lampe fluocompacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 17 W
Culot - GR14q-1
flux lumineux de la source - 1250 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 24000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637026604
Réf. Fournisseur
50600123941
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
17 W
Culot
GR14q-1
flux lumineux de la source
1250 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
24000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
couleur
blanc
longueur totale
148.6 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
41 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Oui
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
6
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
PHI MASTER PL-R Eco GR14q-1 4-pin 17W/840 4000K 41x122mm Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.