![Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER TL5 Circulaire 2GX13 40W 830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/FC022865T5.jpg?ts=1714079000014)
Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER TL5 Circulaire 2GX13 40W 830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - 2GX13
flux lumineux de la source - 3300 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 305 mm
puissance de la source lumineuse - 40 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637064097
Réf. Fournisseur
FC040830T5/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
2GX13
flux lumineux de la source
3300 lm
température de couleur
3000 K
longueur
305 mm
puissance de la source lumineuse
40 W
application
général
couleur
blanc
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
830
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Diamètre de l'anneau
305 mm
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
12000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
44 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
angle de rayonnement
0 °
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
18 mm
efficacité lumineuse de la lampe
83 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
couronne
PHI MASTER TL5 Circular 2GX13 40W 830 Tube fluorescent circulaire pour éclairage dans luminaires spécifiques
Les Atouts de l'article:
Le Philips TL5 Circular est extrêmement adapté à une utilisation dans les luminaires plats. Avec un culot de lampe 2GX13, le Philips TL5 Circular peut être placé dans de nombreux luminaires différents.