![Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-T 26W/830/2P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50600120929.jpg?ts=1714079012420)
Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-T 26W/830/2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 26 W
Culot - GX24d-3
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637061102
Réf. Fournisseur
50600119516
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
26 W
Culot
GX24d-3
flux lumineux de la source
1800 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
32 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
134.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
39.85 mm
classe d’efficience énergétique
B
starter intégré
Oui
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
830
nombre de tubes de lampe
6
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
application spéciale
autre
PHI Lampe MASTER PL-T 26W/830/2P Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 2 broches
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.