![Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-S 9W/840/2P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50600105036.jpg?ts=1714078990516)
Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-S 9W/840/2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 9 W
Culot - G23 (2 broches)
flux lumineux de la source - 600 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637026087
Réf. Fournisseur
50600105043
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
9 W
Culot
G23 (2 broches)
flux lumineux de la source
600 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
167 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
28 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Oui
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
PHI Lampe MASTER PL-S 9W/840/2P Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 2 broches
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.