Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-S 11W/827/4P

Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-S 11W/827/4P

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • Culot - 2G7 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637026114

Réf. Fournisseur

50600105090

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

11 W

Culot

2G7 (4 broches)

flux lumineux de la source

900 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

13000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

13 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

couleur

blanc

longueur totale

219.9 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

28 mm

classe d’efficience énergétique

A

starter intégré

Non

adapté à un ballast électronique

Oui

technologie amalgame

Non

couleur de la lumière

827

nombre de tubes de lampe

2

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

application spéciale

autre

PHI Lampe MASTER PL-S 11W/827/4P Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 4 broches

Les Atouts de l'article:

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.