![Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-C 18W/827/2P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50600105226.jpg?ts=1714078999790)
Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-C 18W/827/2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G24d-2
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637062088
Réf. Fournisseur
50600105215
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
G24d-2
flux lumineux de la source
1200 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
22 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
150.4 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
27.1 mm
classe d’efficience énergétique
B
starter intégré
Oui
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
827
nombre de tubes de lampe
4
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
application spéciale
autre
PHI Lampe MASTER PL-C 18W/827/2P Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 2 broches
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.