![Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-C 13W/840/2P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50600105131.jpg?ts=1714079049624)
Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-C 13W/840/2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G24d-1
flux lumineux de la source - 900 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637062086
Réf. Fournisseur
50600105142
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
13 W
Culot
G24d-1
flux lumineux de la source
900 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
17 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
138.4 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
27.1 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Oui
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
4
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
PHI Lampe MASTER PL-C 13W/840/2P Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 2 broches
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.