Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Bailey - PHI Lampe fluo sur ballast séparé type "Papillon" PL-Q 38W/830/4P

Bailey - PHI Lampe fluo sur ballast séparé type "Papillon" PL-Q 38W/830/4P

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 38 W

  • Culot - GR10

  • flux lumineux de la source - 2850 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637027172

Réf. Fournisseur

50600103654

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

38 W

Culot

GR10

flux lumineux de la source

2850 lm

température de couleur

3000 K

durée de vie nominale moyenne

13000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

42 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

couleur

blanc

longueur totale

207 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

24 mm

classe d’efficience énergétique

A

starter intégré

Non

adapté à un ballast électronique

Oui

technologie amalgame

Non

couleur de la lumière

830

nombre de tubes de lampe

1

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

application spéciale

autre

PHI Lampe PL-Q 38W/830/4P Lampe fluorescente compacte à ballast séparé "type papillon"

Les Atouts de l'article:

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.