![Bailey - PHI Lampe fluo sur ballast séparé type "Papillon" PL-Q 28W/840/4P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/FC282D4P827-04.jpg?ts=1714079017324)
Bailey - PHI Lampe fluo sur ballast séparé type "Papillon" PL-Q 28W/840/4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 28 W
Culot - GR10
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637026993
Réf. Fournisseur
50600103648
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
28 W
Culot
GR10
flux lumineux de la source
1800 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
13000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
31 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
207 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
24 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Oui
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
1
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
PHI Lampe PL-Q 28W/840/4P Lampe fluorescente compacte à ballast séparé "type papillon"
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.