![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/60600123894.jpg?ts=1714079004583)
Bailey - PHI Amalgam TUV G10.2q 72V 130W Tube UV application spéciale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 130 W
Culot - G10.2q
type de rayonnement UV - UV-C
source lumineuse - lampe fluorescente
tension de lampe - 72...72 V
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637020943
Réf. Fournisseur
60600123894
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
130 W
Culot
G10.2q
type de rayonnement UV
UV-C
source lumineuse
lampe fluorescente
tension de lampe
72...72 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
130 kWh
durée de vie nominale moyenne
12000 h
adapté à la désinfection de l'air
Oui
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Non
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Oui
teneur en mercure
14 mg
dimmable/gradable
Non
longueur totale
842 mm
diamètre
19 mm
starter intégré
Oui
lampe à lumière noire
Non
position de brûlage
autre
forme de la lampe
torche
appareil d'allumage externe requis
Non
ballast externe requis
Oui
PHI Lampe UltraViolet (UV) spéciale Amalgam TUV culot G10.2q 72V 130W UV-C Germicide 12000 hrs
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs. Applications: Stérilisation de l'air, de l'eau et des surfaces dans les hôpitaux, les institutions pharmaceutiques, les industries agroalimentaires telles que les laiteries, les brasseries et les boulangeries.