![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/FT018830-01.jpg?ts=1714079104245)
Bailey - PHI Actinique/Blacklight TL 18W/10 28x604mm Insectes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
type de rayonnement UV - UV-A
source lumineuse - lampe fluorescente
tension de lampe - 59...59 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000205
Réf. Fournisseur
FT01810/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
G13
type de rayonnement UV
UV-A
source lumineuse
lampe fluorescente
tension de lampe
59...59 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
durée de vie nominale moyenne
9000 h
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Oui
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
dimmable/gradable
Non
longueur totale
604 mm
diamètre
26 mm
starter intégré
Non
lampe à lumière noire
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
torche
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
PHI Lampe UltraViolet (UV) Actinique/Blacklight TL 18W/10 28x604mm pour pièges anti-insectes
Les Atouts de l'article:
Avec un spectre optimisé correspondant à la sensibilité oculaire de la mouche domestique, les lampes Actinic BL sont parfaites pour attirer les insectes (pièges à insectes). Ils n'ont pratiquement pas de sortie UV-B et sont donc parfaitement sûrs. De plus, avec la plus faible teneur en mercure de l'industrie et étant 100% sans plomb, ces lampes représentent un très bon choix environnemental.