![Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© L LUMILUX© 18 W/830 2G11](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50600105202.jpg?ts=1714079032051)
Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© L LUMILUX© 18 W/830 2G11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300010731
Réf. Sonepar
03637001073
Réf. Fournisseur
FTC182G11830/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source
1200 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
217 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
17.5 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Oui
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
830
nombre de tubes de lampe
1
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
application spéciale
autre
Osram DULUX© L LUMILUX© 18 W/830 2G11 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)
Les Atouts de l'article:
CFLni, avec culot de lampe 2G11 à 4 broches, à utiliser avec CCG/ECG. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G11 avec une prise et un connecteur à quatre broches. Gradable (1100 % avec QUICKTRONIC QTi DALI/DIM). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Fonctionne sur piles, à l'énergie solaire et au courant alternatif avec un équipement de commande électronique approprié. Également disponible en bleu. Avantages produit : Très économique. Excellent flux lumineux. Excellente efficacité lumineuse. Longue durée de vie. Garantie du système OSRAM en combinaison avec l'enregistrement/ECG OSRAM QUICKTRONIC. Moins de la moitié de la durée des lampes fluorescentes. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.