![Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© F 36 W/840 2G10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/FTC182G10830-02.jpg?ts=1714079003310)
Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© F 36 W/840 2G10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - 2G10 (4 broches)
flux lumineux de la source - 2800 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300299037
Réf. Sonepar
03637029903
Réf. Fournisseur
FTC362G10840/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
36 W
Culot
2G10 (4 broches)
flux lumineux de la source
2800 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
13000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
217 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
17.5 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
Osram DULUX© F 36 W/840 2G10 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)
Les Atouts de l'article:
CFLni plat, 2 tubes, avec 4 broches pour fonctionnement ECG/CCG. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G10 avec une prise et un plug-in à quatre broches. Indice de rendu des couleurs R sub a/sub : 80. Plus produit : Très économique. Bonne qualité de lumière. Excellente efficacité lumineuse. Profil extrêmement bas. Longue durée de vie. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur des appareillages électroniques et conventionnels.