![Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© D/E 18 W/830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/FTC18GQ2827-04.jpg?ts=1714079032174)
Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© D/E 18 W/830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G24q-2
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300327211
Réf. Sonepar
03637032721
Réf. Fournisseur
FTC18GQ2830/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
G24q-2
flux lumineux de la source
1200 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
146 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
12 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
830
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
application spéciale
autre
Osram DULUX© D/E 18 W/830 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied G24q avec une prise et un plug-in à quatre broches. Fonctionne sur piles, à l'énergie solaire et au courant alternatif avec un équipement de commande électronique approprié. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Garantie du système OSRAM en combinaison avec l'enregistrement/ECG OSRAM QUICKTRONIC. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur ballasts électroniques.