Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© D/E 26 W/840

Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© D/E 26 W/840

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 26 W

  • Culot - G24q-3

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300020303

Réf. Sonepar

03637002030

Réf. Fournisseur

FTC26GQ3840/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

26 W

Culot

G24q-3

flux lumineux de la source

1800 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

20000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

29 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

couleur

blanc

longueur totale

165 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

12 mm

classe d’efficience énergétique

A

starter intégré

Non

adapté à un ballast électronique

Non

technologie amalgame

Non

couleur de la lumière

840

nombre de tubes de lampe

2

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

application spéciale

autre

Osram DULUX© D/E 26 W/840 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied G24q avec une prise et un plug-in à quatre broches. Fonctionne sur piles, à l'énergie solaire et au courant alternatif avec un équipement de commande électronique approprié. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Garantie du système OSRAM en combinaison avec l'enregistrement/ECG OSRAM QUICKTRONIC. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur ballasts électroniques.