![Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© D 10 W/840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50600105131.jpg?ts=1714078997226)
Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© D 10 W/840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
Culot - G24d-1
flux lumineux de la source - 600 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300010595
Réf. Sonepar
03637001059
Réf. Fournisseur
FTC10GD1840/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
10 W
Culot
G24d-1
flux lumineux de la source
600 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
13 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
110 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
11 mm
classe d’efficience énergétique
B
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
Osram DULUX© D 10 W/840 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques du produit : Indice de rendu des couleurs R sub a/sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied G24d avec deux pieds enfichables et enfichable à deux broches. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur des ballasts conventionnels.