Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Bailey - Osram DULUX S-E 2G7 12x144mm 9W 4000K 600lm 20000h Lampe fluorescente compacte

Bailey - Osram DULUX S-E 2G7 12x144mm 9W 4000K 600lm 20000h Lampe fluorescente compacte

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 9 W

  • Culot - 2G7 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300020174

Réf. Sonepar

03637002017

Réf. Fournisseur

50600222926

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

9 W

Culot

2G7 (4 broches)

flux lumineux de la source

600 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

20000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

couleur

blanc

longueur totale

144 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

12 mm

classe d’efficience énergétique

A

starter intégré

Non

adapté à un ballast électronique

Oui

technologie amalgame

Non

couleur de la lumière

840

nombre de tubes de lampe

1

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

application spéciale

autre

Osram DULUX S-E 2G7 12x144mm 9W 4000K 600lm 20000h Lampe fluorescente compacte à ballast séparé